Beli mesin ketam duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Mesin Ketam Duduk
    Mulai

    Rp18.999.900

    Wipro Mesin Ketam Duduk
    atribut:
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Feeding Speed (m/minute): 10.2
    • Max. Planing Depth (mm): 4
    • Motor Power (HP): 3
    • Number of Knives (pcs): 3
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. RYOBI Jig Saws
    Mulai

    Rp709.900

  4. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  5. MODERN Mesin Planer Duduk
    Mulai

    Rp6.999.900

    MODERN Mesin Planer Duduk
    atribut:
    • Planing Width (mm): 304
    • Planing Depth (mm): <150 3; 150-230 1.5; >240 1
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 8500
  6. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  7. BITEC Drill Machine
    Mulai

    Rp319.900

    BITEC Drill Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
    • Voltage (V): 220
  8. RYOBI Routers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

  9. FUJIYAMA Portable Planer
    Mulai

    Rp8.499.900

    FUJIYAMA Portable Planer
    atribut:
    • Size (mm): 525x360x435
    • Cutting Width (mm): 304
    • Feed rate per min (mm): 8.5
    • Input Power (W): 1650
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3 (of Stock Width less than 150mm), 1.5 (of Stock Width from 150 to 240mm)
    • No Load Speed (rpm): 8500
  10. Husqvarna Forest Helmet Functional Set (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Husqvarna Forest Helmet Functional Set (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Complete with visor, canopy, earmuffs, and chin strap. The visor has good drainage and good visibility. The earmuffs can be adjusted vertically and horizontally and maintain excellent sound isolation even at low pressures. JIS standard certified, type test passed No. TH3344
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  14. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  15. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp8.799.900

    STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    Stanley STP18-B1 thickness planner merupakan mesin serut kayu yang sudah memiliki daya 1800 watt sehingga memberikan solusi produktif untuk kontrol ketebalan . Pengaturan pemotongan sangat presisi dengan penyesuaian kedalaman 0,4 mm - 1,6 mm untuk akurasi yang sangat baik .
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V): 220-240
    • Electrical Input Power (W): 1800
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Cutting Height (mm): 152
    • Feeding Speed (m/minute): 7.9
    • K3L License: Yes
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3.2
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Planning Width (mm): 318
  17. Dunia Horeca Food Pan Stainless Steel 1/4 (Tray/Nampan)
    Mulai

    Rp77.900

  18. TRUSCO Tray Stainless Steel Deep & Long (Nampan)
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO Tray Stainless Steel Deep & Long (Nampan)
    Deskripsi:
    -Convenient for storing rectangle and narrow spaces.
    atribut:
    • Size (norminal): For 420 Type
    • Outer Dimension (WxDxH): 431x231x12mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Compatible Body: T-420, T-JK-6-A
Daftar Harga mesin ketam duduk Terbaru November 2026
Wipro Mesin Ketam DudukRp18.999.900
ALDO Auto Planner Table (Meja Auto Planner)Rp12.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
RYOBI Jig SawsRp709.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
MODERN Mesin Planer DudukRp6.999.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BITEC Drill MachineRp319.900
RYOBI RoutersRp889.900
FUJIYAMA Portable PlanerRp8.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)